Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz
Lehrerkalender 1 Woche/2 Seiten 2024/2025 ca. A4 23x29,7cm Baladek schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075760905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075760905
EAN/GTIN:
     4061947119992
Suchbegriffe:
Lehrerkalender
Lehrerplaner
brunnen lehrerkalender
lehrerkalender
  • Wochenkalender
  • Lehrerkalender
  • Termin- & Unterrichtsplaner
  • 2024/2025
  • Lehrer-Sortiment
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • Überformat A4: 23 x 29,7 cm
  • Baladek-Einband
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
224
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.048 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Schülerkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Agenda, Buchkalender, Kalender, Lehrer, Lehrer-Agenda, LehrerAgenda, Schul, Schul-Kalender, SchulKalender, Unterrichtsplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.