Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkalender 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkalender 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Leder schwarz 2025
Faltkalender 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Leder schwarz 2025
Faltkalender 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Leder schwarz 2025
Faltkalender 746 8,7x15,3cm 1 Monat/2 Seiten Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1074672905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1074672905
EAN/GTIN:
     4061947127195
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
  • Modell 746
  • Kalendereinlage auswechselbar
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • Kalendarium 15-teilig
  • Leder-Einband
  • mit Metall-Signet
  • schwarz
  • mit Suchklappe, Klarsichttasche und Karten-Einsteckfächern
  • Brieftaschen-Ausgabe
  • 2 Seiten = 1 Monat
  • Stundeneinteilung von 8 - 19 Uhr
  • schwarz/gelb
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • Monatsplan Folgejahr auslegbar, 3-teilig
  • Oktober Vorjahr bis März Folgejahr
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • mit Messen und Ausstellungen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.127 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender, Taschenplaner, faltkalender 1m/2s 87x153mm, falt kalender, brunnen faltkalender, 107467290, 7467290, Kalender, Sichtkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.