Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülerkalender 2024/2025 A5 1 Woche/2 Seiten Monochrome


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schülerkalender 2024/2025 A5 1 Woche/2 Seiten Monochrome
Schülerkalender 2024/2025 A5 1 Woche/2 Seiten Monochrome
Schülerkalender 2024/2025 A5 1 Woche/2 Seiten Monochrome
Schülerkalender 2024/2025 A5 1 Woche/2 Seiten Monochrome
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072170225
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072170225
EAN/GTIN:
     4061947119770
Suchbegriffe:
Schulplaner
Schüler-Kalender
Schüler-Timer
Schülerkalender
  • Blattgröße: 148x210 mm, mit abgerundeten Ecken
  • 2 Seite = 1 Woche
  • 208 Seiten, Druckfarbe: grau
  • Kalendarium: 18 Monate - Juli 2024 bis Dezember 2025
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch
  • Wire-O-Bindung
  • Monatsplan April 2024 bis Dezember 2025, Ferientermine Deutschland, Österreich,Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Südtirol, 9 Seiten Notizen, 2 Seiten Stundenpläne und 2 Seiten Notenübersicht, 6 Seiten Adressen
  • Gummizugverschluss
  • Eckperforation
  • Naturkarton-Einband
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.27 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Brunnen
Motiv:
Monochrome
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D/GB/F/E/IT/NL
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Schülertimer, Stundenplan, schülerkalender brunnen, schüler kalender, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, die, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerplaner, Schultimer, Studentenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,89001*
€ 29,61911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,62001*
€ 29,29781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,73002*
€ 25,85872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,41002*
€ 24,28792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.