Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülerkalender 2024/2025 A5 PP 1 Tag/Seite Hearts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schülerkalender 2024/2025 A5 PP 1 Tag/Seite Hearts
Schülerkalender 2024/2025 A5 PP 1 Tag/Seite Hearts
Schülerkalender 2024/2025 A5 PP 1 Tag/Seite Hearts
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072055025
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072055025
EAN/GTIN:
     4061947118841
Suchbegriffe:
Schulplaner
Schüler-Kalender
Schüler-Timer
Schülerkalender
  • Blattgröße: 148x210 mm, mit abgerundeten Ecken
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. und So. auf einer Seite
  • 352 Seiten, Druckfarbe: grau
  • Kalendarium: August 2024 bis Juli 2025
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch
  • Wire-O-Bindung
  • Monatsplan August 2024 bis Dezember 2025, Ferientermine Deutschland, Österreich,Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Südtirol, 3 Seiten Notizen, 2 Seiten Stundenpläne und 2 Seiten Notenübersicht
  • Gummizugverschluss
  • Eckperforation
  • mit Lineal und Sammeltasche
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
352
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
mit Lineal und Sammeltasche
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.453 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Tag/Seite
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Brunnen
Motiv:
Hearts
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D/GB/F/E/IT/NL
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Schülertimer, Stundenplan, schülerkalender brunnen, schülerkalender, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, die, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerplaner, Schultimer, Studentenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,45334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67002*
€ 32,92732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52002*
€ 29,17882
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,77002*
€ 28,28632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36002*
€ 23,03842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.