Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülerkalender 2024/2025 A6 1 Woche/2 Seiten Outer Space


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schülerkalender 2024/2025 A6 1 Woche/2 Seiten Outer Space
Schülerkalender 2024/2025 A6 1 Woche/2 Seiten Outer Space
Schülerkalender 2024/2025 A6 1 Woche/2 Seiten Outer Space
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1071825065
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1071825065
EAN/GTIN:
     4061947119442
Suchbegriffe:
Schulplaner
Schüler-Kalender
Schüler-Timer
Schülerkalender
  • Blattgröße: 120 x 160 mm, mit abgerundeten Ecken
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • 208 Seiten, Druckfarbe: grau
  • Kalendarium: 18 Monate Juli 2024 bis Dezember 2025
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch
  • Wire-O-Bindung
  • Monatsplan April 2024 bis Dezember 2025, Ferientermine Deutschland, Österreich,Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Südtirol, 9 Seiten Notizen, 2 Seiten Stundenpläne und 2 Seiten Notenübersicht, 6 Seiten Adressen
  • Gummizugverschluss
  • Eckperforation
  • Zeichenband
  • Hardcover-Einband
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
208
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
mit Lineal und Sammeltasche
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.2 kg
Eckperforation:
ja
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Schülerkalender
Marke:
Brunnen
Motiv:
Outer Space
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D/GB/F/E/IT/NL
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2024/2025
Weitere Suchbegriffe: Schülertimer, Stundenplan, schülerkalender brunnen, schüler kalender, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, die, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerplaner, Schultimer, Studentenplaner, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,89334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,49001*
€ 26,76311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,92002*
€ 24,89482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18002*
€ 22,82422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,56001*
€ 22,08641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68002*
€ 17,46922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.