| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1071755125 Herst.-Nr.: 1071755125 EAN/GTIN: 4061947119541 |
| |
|
| | |
| - Blattgröße: 120 x 160 mm, mit abgerundeten Ecken
- 1 Seite = 1 Tag, Sa. und So. auf einer Seite
- 352 Seiten, Druckfarbe: grau
- Kalendarium: August 2024 bis Juli 2025
- sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch
- Wire-O-Bindung
- Monatsplan August 2024 bis Dezember 2025, Ferientermine Deutschland, Österreich,Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande und Südtirol, 3 Seiten Notizen, 2 Seiten Stundenpläne und 2 Seiten Notenübersicht
- Gummizugverschluss
- Eckperforation
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 352 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | mit Lineal und Sammeltasche, vorder- und Rückseite mit ZENart-Motiv zum Ausmalen | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.28 kg | Eckperforation: | ja | Einteilung: | 1 Tag/Seite | Kalenderart: | Schülerkalender | Marke: | Brunnen | Motiv: | Plain Black | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D/GB/F/E/IT/NL | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024/2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schülertimer, Stundenplan, schülerkalender brunnen, schüler kalender, Aufgabenplaner, Austauschkalendarium, die, Hausaufgabenplaner, Kalender, Planer, Schule, Schüler, Schüleragenda, Schülerplaner, Schultimer, Studentenplaner |
| | |
| |