Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreißkalender 51x80mm 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abreißkalender 51x80mm 2024
Abreißkalender 51x80mm 2024
Abreißkalender 51x80mm 2024
Abreißkalender 51x80mm 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070303004
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070303004
EAN/GTIN:
     4061947104646
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
  • Wochennummern, Rückseiten: Sonnen- und Mondzeiten, Sinnsprüche, heitere Texte, Witze
  • 54 x 80 mm, Schlitzweite 22 mm
  • sichere Heftung durch Monopol-Klammern
  • 1 Seite = 1 Tag
  • Sonn- und Feiertage rot
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Breite:
51 mm
Bruttogewicht:
0.0870 kg
Einteilung:
1 Tag/Seite
Kalenderart:
Abreißkalender
Länge:
80 mm
Marke:
Brunnen
Schlitzweite:
20 mm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: brunnen abreißkalender, abreiß kalender, abreißkalender 5,1 x 8cm, 1070303, 4003273056046, Kalender, Tagesabreißkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.