Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonats-Tischkalender 702 9,7x19cm 3 Monate/Seite 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreimonats-Tischkalender 702 9,7x19cm 3 Monate/Seite 2025
Dreimonats-Tischkalender 702 9,7x19cm 3 Monate/Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070211005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070211005
EAN/GTIN:
     4061947126112
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Schreibtischkalender
Tischkalender
  • 3 Monate sichtbar
  • 9,7 x 19 cm
  • Karton-Aufsteller, mit rotem Datumsschieber
  • 1 Blatt = 3 Monate
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch
  • schwarz/rot
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Besonderheiten:
Tischmodell, mit Datumschieber
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
190 mm
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tischplaner, tischkalender brunnen 2025, tischkalender 3-monatskalender, 3 monatskalender, 1070211, 3Monatskalender, 70211, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.