Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender Wandkalender 30x58cm einteilig 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatskalender Wandkalender 30x58cm einteilig 2025
3-Monatskalender Wandkalender 30x58cm einteilig 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070210805
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070210805
EAN/GTIN:
     4061947126099
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • 3-Monatskalender
  • Wandkalender
  • 1 Blatt = 3 Monate
  • 30 x 58 cm, einteilig
  • 12 Blatt
  • Druckfarbe: schwarz/rot
  • fünfsprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch
  • Ferientermine: Deutschland und Österreich
  • mit rotem Datumsschieber
  • Fond in grau
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Blattformat:
30x58cm
Breite:
300 mm
Breite des Blattes:
300 mm
Bruttogewicht:
0.176 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau
Höhe:
580 mm
Höhe des Blattes:
580 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
70 g/qm
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.