Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender A4quer Dataline 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkalender A4quer Dataline 2025
Tafelkalender A4quer Dataline 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070170005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070170005
EAN/GTIN:
     4061947125993
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • mit Arbeitstagezählung und Ferienterminen Deutschland
  • A4 quer
  • hochwertiger, kräftiger Karton
  • 1 Seite = 6 Monate
  • bunt
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A6 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
105 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Karton kaschiert
Papiergewicht:
400 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.