Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender A4quer 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkalender A4quer 2025
Tafelkalender A4quer 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070142005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070142005
EAN/GTIN:
     4061947125894
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • mit Tageszählung und Ferienterminen
  • A4 quer
  • auf Pappe kaschiert, mit schwarzem Rand
  • hochwertiger, kräftiger Karton
  • 1 Seite = 6 Monate
  • dreifarbig
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Pappe kaschiert
Papiergewicht:
940 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, tafelkalender brunnen pappe, jahreskalender, brunnen jahreskalender, 1070142, 70142, Kalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.