Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerheft 7x11cm mit Registerschnitt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Registerheft 7x11cm mit Registerschnitt
Registerheft 7x11cm mit Registerschnitt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070023
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070023
EAN/GTIN:
     4003273055209
Suchbegriffe:
Taschenkalender Anschriftenheft
  • Blattgröße 7 x 11 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit Registerschnitt A-Z
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7x11cm
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Einbandmaterial:
Papier
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
110 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Weitere Suchbegriffe: 70023, Kalender, Registerheft, Taschenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.