Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerheft 6,5x10,1cm mit Registerschnitt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Registerheft 6,5x10,1cm mit Registerschnitt
Registerheft 6,5x10,1cm mit Registerschnitt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070013
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070013
EAN/GTIN:
     4003273055193
Suchbegriffe:
Taschenkalender Anschriftenheft
  • Blattgröße 6,5 x 10,1 cm
  • 32 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit Registerschnitt A-Z
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
32
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
6,5x10,1cm
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Einbandmaterial:
Papier
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
101 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 70013, Kalender, Registerheft, Taschenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.