Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 Haftklebung 120g/qm weiß VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 Haftklebung 120g/qm weiß VE=25 Stück
Versandtaschen B4 Haftklebung 120g/qm weiß VE=25 Stück
Versandtaschen B4 Haftklebung 120g/qm weiß VE=25 Stück
Versandtaschen B4 Haftklebung 120g/qm weiß VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105344525
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105344525
EAN/GTIN:
     4003273636736
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 hk 120 g
  • Versandtasche
  • mit grauer Kartonrückwand
  • Format des Umschlages: B4
  • Größe (B x H): 250 x 353 mm
  • Ausführung: Haftklebung, Papprückwand vorhanden
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit grauer Kartonrückwand
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
1.3130 kg
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
353 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Papprückwand:
ja
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.