Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 Haftklebung 110g/qm braun VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 Haftklebung 110g/qm braun VE=50 Stück
Versandtaschen B5 Haftklebung 110g/qm braun VE=50 Stück
Versandtaschen B5 Haftklebung 110g/qm braun VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105342750
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105342750
EAN/GTIN:
     4003273636750
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Versandtasche mit Falte
  • Format des Umschlages: B5
  • Größe (B x H): 176x250 mm
  • Ausführung: Haftklebung
  • Farbe: braun
  • Werkstoff: Natron, Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm
  • Bodenfalte: 4cm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: VE 50
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
nein
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Bruttogewicht:
0.906 kg
Falte:
40 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
250 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Papprückwand:
nein
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b5 braun 110g, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.