Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DL Nassklebung taupe VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschläge DL Nassklebung taupe VE=10 Stück
Briefumschläge DL Nassklebung taupe VE=10 Stück
Briefumschläge DL Nassklebung taupe VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125185
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125185
EAN/GTIN:
     4003273669369
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • DIN lang
  • 10 Hüllen
  • taupe
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • Seidenfutter
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
taupe
Fenster:
nein
Höhe:
110 mm
Innendruck vorhanden:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.