Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 3R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 3R
Schulheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 3R
Schulheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 3R
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104440323
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104440323
EAN/GTIN:
     4003273688827
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Sekundarstufe bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A4
  • 32 Blatt
  • extrastarker Hochglanzumschlag 240 g/qm
  • blau
  • 21 Liniensysteme mit Rand, Lin. 3R
  • abgerundete Ecken
  • tintenfest
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2120 kg
Farbe des Einbandes:
blau
Lineatur:
Lineatur 3
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
AAB426
Zertifikat:
AAB426
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.