Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A8 gefüllt purple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteibox A8 gefüllt purple
Karteibox A8 gefüllt purple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102058060
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102058060
EAN/GTIN:
     4061947001082
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • für Karteikarten A8
  • 8,5 x 7,5 x 4,8 cm
  • Polystyrol
  • purple
  • gefüllt mit 100 linierten Karteikarten
  • inkl. A-Z Karteiregister
Weitere Informationen:
Blattformat:
A8
Breite:
860 mm
Bruttogewicht:
0.140 kg
Farbe:
violett
Farbe des Deckels:
purple
für Format:
A8
gefüllt:
ja
Höhe:
750 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a8 brunnen, lernkartei, lernkartei a8, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73002*
€ 15,14872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60002*
€ 12,61402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,16001*
€ 12,09041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.