Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farblaserpapier Superior A4 beidseitig beschichtet glänzend 120 g/qm 200 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Farblaserpapier Superior A4 beidseitig beschichtet glänzend 120 g/qm 200 Blatt
Farblaserpapier Superior A4 beidseitig beschichtet glänzend 120 g/qm 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1198
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1198
EAN/GTIN:
     4004182027097
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Erzielen Sie optimale Druckergebnisse auf Ihrem Farblaserdrucker
  • Farblaser Papier von Avery Zweckform wurde gezielt auf die hohen technischen Anforderungen ausgelegt
  • Das Laser Papier überzeugt durch Hitzebeständigkeit und der besonderen Oberflächenbeschaffenheit
  • Damit schont das Farblaser Papier sensible Gerätekomponenten und garantiert beste Druckqualität
  • Das Laser Papier bietet eine extra kräftige Papierqualität von 120 g/qm und ist beidseitig glänzend beschichtet
  • Das Farblaser Papier von Avery Zweckform eignet sich besonders für Broschüren und Dokumente mit Bild- und Textanteil.
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,75*
ab € 9,31*
€ 14,00*
9 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 9,34*
€ 14,04*
Lager 467
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 10,99*
€ 16,31*
1 Tag
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 22,17*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 23,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,31*
€ 19,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,87*
€ 18,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,76*
€ 17,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,08*
€ 16,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,70*
€ 16,30
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 13,69*
€ 16,29
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,99*
€ 13,08
pro Satz
1 Satz enthält 200 Blätter (ab € 0,05495* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.