Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier ColorCopy weiß 250g/qm A4 VE=125 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier ColorCopy weiß 250g/qm A4 VE=125 Blatt
Kopierpapier ColorCopy weiß 250g/qm A4 VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA482231
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     482231
EAN/GTIN:
     9003974443775
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
  • Color Copy
  • weiß
  • leicht satiniert
  • holzfrei ECF
  • 250g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 125 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.05 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Color Copy
Material:
Papier
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
160 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,70*
Lager 467
nicht lagernd
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 7,32*
3 Tage
464
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 7,99*
2 Tage
987
7
pro Stück
€ 20,00*
ab € 4,74*
€ 8,23*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 175 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,04152* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,48*
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,45*
Ähnlich
Mondi
CC312
ab € 14,33*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,56*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,98*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,67*
Ähnlich
Mondi
8687YK12B
ab € 10,70*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,85*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,93*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,37*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,41*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.