Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 19mm TG 5600 g silber VE=1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 19mm TG 5600 g silber VE=1 Stück
Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 19mm TG 5600 g silber VE=1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO7063A27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7063A27
EAN/GTIN:
     4007735706319
Suchbegriffe:
Kugel-Magnete
Kugelmagent
alco albert kugel-magnete
kugel magnete
  • Besonders starker Magnet in Kugelform
  • aus Neodym (Nd)
  • Farbe: silber
  • Durchmesser: 19 mm
  • Tragkraft: 5,6 kg
  • Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
besonders stark
Bruttogewicht:
0.4600 kg
Durchmesser:
19 mm
Farbe:
silber
Form:
Kugel
Haftkraft:
5600 g
Marke:
Alco
Material:
Neodym
Neodym-Magnet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Blockmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.