Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 13mm TG 2900 g silber VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 13mm TG 2900 g silber VE=2 Stück
Kugelmagnet Neodoym Neodym (Nd) 13mm TG 2900 g silber VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO7062A27
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     7062A27
EAN/GTIN:
     4007735706210
Suchbegriffe:
Kugel-Magnete
Kugelmagent
alco albert kugel-magnete
kugel magnete
  • Besonders starker Magnet in Kugelform
  • aus Neodym (Nd)
  • Farbe: silber
  • Durchmesser: 13 mm
  • Tragkraft: 2,9 kg
  • Verpackung: Klarsichtverpackung mit Eurolochung mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
besonders stark
Bruttogewicht:
0.0260 kg
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
silber
Form:
Kugel
Haftkraft:
2900 g
Marke:
Alco
Material:
Neodym
Neodym-Magnet:
ja
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Blockmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.