Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g sortiert VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g sortiert VE=2 Stück
Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g sortiert VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO684A26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     684A26
EAN/GTIN:
     4007735684617
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststof
  • 13,5mm hoch
  • Durchmesser: 38 mm
  • Tragkraft: 2,5 kg
  • Blisterverpackung mit Eurolochung mit 2 Stück
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
sortiert
Haftkraft:
2500 g
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund 2500g sortiert, rundmagnet, rundmagnet set, Haftmagnete, Hakenmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.