Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g rot VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g rot VE=2 Stück
Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g rot VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO684A12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     684A12
EAN/GTIN:
     4007735684211
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststof
  • 13,5mm hoch
  • Durchmesser: 38 mm
  • Tragkraft: 2,5 kg
  • Blisterverpackung mit Eurolochung mit 2 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
rot
Haftkraft:
2500 g
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: alco haftmagnete rund rot, rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Hakenmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.