Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-KBS-Gastrotechnik
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-KBS-Gastrotechnik
Energielabel 604384 KBS Gastrotechnik
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-Ansicht-1-KBS-Gastrotechnik
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-Ansicht-2-KBS-Gastrotechnik
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-Ansicht-3-KBS-Gastrotechnik
604384-Glastürkühlschrank KBS 384 Umluft-Ansicht-4-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-604384
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     604384
EAN/GTIN:
     4059395060492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Isolierglastür in schwarzen Rahmen eingefasst • Digitales Thermostat und Anzeige • Schloss • Umluftkühlung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Senkrechte LED Innenbeleuchtung • Vorgeformte Rostauflagen • 5 Roste schwarz im Lieferumfang höhenverstellbar • Türanschlag rechts, nicht wechselbar • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • 2 Rollen hinten • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 585 x 1878 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 9 °C • Außenmaterial Stahlblech schwarz pulverbeschichtet • Innenmaterial HIPS Kunststoffinnenbehälter schwarz • Anschlußwert 0,320 kW 230 Volt • Bruttogewicht 60 Kg • Serienzubehör 5 Roste schwarz • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 388 Liter • Energieverbrauch 577 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 34,7 • Klimaklasse CC2 • EPREL Registrierungsnummer 2257593 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
577 kWh im Jahr
Klimaklasse:
CC2
Nutzinhalt:
388 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 618,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,59*
€ 706,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,54*
€ 615,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
302160
€ 533,83*
Ähnlich
KBS
302328
€ 701,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.