Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild ATLANTA aus Aluminiumprofil silbern eloxiert, 160 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charaktervolle Orientierung
Charaktervolle Orientierung
Die Seitenansicht
Der Aufbau
Schemazeichnung
SGS Logo
SGS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-84000G
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     84000G
EAN/GTIN:
     4260374645405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Weitere Informationen:
Material:
Aluminiumprofil silbern eloxiert
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Zubehör:
Inklusive
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 12 x 12 cm, raumbeschilderung, signum raumschild, Türbeschriftung, Lagerbeschriftung, Zimmerbeschriftung, Beschriftungsschild, Türschild, Aluminiumschild, 160 x 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
84013G
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.