Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber für Container "Achtung"! Vor dem Öffnen der Tür überprüfen ob der Sicherheitsverschluß geschlossen ist!", aus wetterfester Folie, 210 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSM Logo
SSM Titelbroschüre Straße
Artikel-Nr.:
     4606-81403V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     81403V
EAN/GTIN:
     4260374645597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Container, Containerzubehör, Sicherheitsverschluss prüfen, Warnung Container, Containerdienst, Sicherheit Container, Aufkleber Sicherheit Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
81402V
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.