Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Handschutz benutzen" gem. DIN ISO 7010 M009 als Aufkleber, Durchmesser: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80445V
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80445V
EAN/GTIN:
     4260620056627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, Hinweisschild, Gebotszeichen, Handschutz benutzen, Folie, selbstklebend, D= 50mm, DIN ISO 7010 M003, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs, Handschuhe tragen, Handschuhe anziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.