Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
prio 5in1 Multifunktions-Notebook (Powerbank, Ladegerät) schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-17750
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PMA-1101
EAN/GTIN:
     4251488662020
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
ALL-IN-ONE-GESCHÄFTSLÖSUNG
Unsere staub- und wasserabweisenden Notizbücher werden aus hochwertigem, strapazierfähigem PU-Leder hergestellt. Das klassische Design, die handliche Größe, das integrierte kabellose Ladegerät und die Powerbank mit 3-in-1-Kabel machen es zum perfekten Accessoire für jedes Meeting oder jede Geschäftsreise.

MULTIFUNKTIONALE VERWENDUNG
Laden Sie bis zu 3 kabelgebundene Telefone/Geräte gleichzeitig auf, während Sie handschriftliche Notizen machen oder das USB-Flash-Laufwerk zum Übertragen von Dateien verwenden.

INTEGRIERTES KABELLOSES 15-W-LADEGERÄT
Laden Sie Ihr iPhone (8 – 13 Pro Max) und mehr als 50 andere kabellos aufladbare Telefone mit bis zu 15 W auf.

UNIVERSELLE LADELÖSUNG
Die integrierte Powerbank versorgt Sie mit genügend Ladeleistung, um alle Ihre Geräte über mehrere Arbeitstage am Laufen zu halten, Sie müssen nicht einmal ein Ladekabel mitnehmen.


MERKMALE
Eingang (USB A): 5 V/2 A, 9 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/1,5 A
Ausgang (USB-C): 15 W (5 V/3 A)
Ausgang (Micro-USB): 10 W (5 V/2 A)
Ausgang (Blitz): 10 W (5 V/2 A)
Gesamtleistung (USB C+Lightning+Micro-USB): 15 W (5 V/3 A)
Ausgang (drahtlos): 15 W (12 V/1,25 A), 10 W (9 V/1,1 A), 7,5 W (5 V/1,5 A), 5 W (5 V/1 A)
Frequenzbereich: 110-205 kHz
Übertragungsdistanz: 5 - 8 mm
Ladeeffizienz: ≥76%
Batteriekapazität: 8000 mAh
Abmessungen und Gewicht: 175 x 240 x 35 mm, 750 g
Weitere Informationen:
Steckertypen:
Type-C | Lightning | Mikro-USB
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
8000 mAh
Drahtlose Ladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multifunktionales notizbuch, kabelloses aufladen, usb c, micro usb, blitz, prio, multifunktionaler kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.