| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16241 Herst.-Nr.: PWC-1106 EAN/GTIN: 4251488660699 |
| |
|
| | |
| AUSGANG
Liefert genügend Energie zum Aufladen von Smartphones, Lautsprechern, Kameras und vielen anderen USB-Geräten.
UNIVERSAL KOMPATIBEL
Funktioniert mit allen Geräten, die mit 5V/1A geladen werden können und allen Kabeln mit einem USB-A-Anschluss.
SICHER & KLEIN
Mehrere Schutzsysteme sorgen für eine sichere Verwendung und die handliche Größe erleichtert das Tragen.
MERKMALE Eingang: 100-240V, ~50/60Hz, 0,3A Max Leistung: 5W (5V/1A) Abmessungen:67 x 20 x 38 mm Gewicht: 26g
Weitere Informationen: | | Steckertypen: | Typ-A | 1. Ausgangs-Stecker: | 1000 mA | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 5 w, ladegerät usb, prio usb ladegerät, prio universal Ladegerät, Ladegerät, prio universal Ladegerät5W/1A |
| | |
| |