Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibel und Praktisch: USB-LED-Lampe in Weiss für Laptop und Lesegenuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibel und Praktisch: USB-LED-Lampe in Weiss für Laptop und Lesegenuss
Flexibel und Praktisch: USB-LED-Lampe in Weiss für Laptop und Lesegenuss
Artikel-Nr.:
     4601-09654
Hersteller:
     Trendy8
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251488620105
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Das USB LED Licht ist die ideale Lösung für zusätzliche Beleuchtung in verschiedenen Situationen. Mit seiner kompakten Größe von 175 x 28 x 9 mm ist es nicht nur handlich, sondern auch äußerst bequem zu bedienen. Der Ein / Aus-Schalter ermöglicht eine einfache Steuerung, während der flexible Körper eine vielseitige Anpassung der Position in unterschiedlichen Einsatzszenarien erlaubt.

Ausgestattet mit 5 hellen LEDs sorgt das Licht für eine effiziente Beleuchtung, sei es bei der Arbeit am Laptop, dem Lesen eines Buches oder anderen Tätigkeiten, die eine zusätzliche Lichtquelle erfordern. Der USB-Anschluss Typ A gewährleistet eine problemlose Kompatibilität mit allen Geräten, die über einen solchen Anschluss verfügen.

Besonders praktisch ist die Verwendung mit Powerbanks oder Laptops ohne beleuchtete Tastaturen, wobei das USB LED Licht sich als zuverlässige Lichtquelle erweist. Die mitgelieferte Kappe für den USB-Anschluss sorgt für zusätzlichen Schutz und macht das USB LED Licht zu einem handlichen Begleiter für unterwegs.

Egal ob für geschäftliche Aufgaben, entspanntes Lesen oder andere Aktivitäten – das USB LED Licht ist vielseitig einsetzbar und ein unverzichtbares Accessoire für alle Geräte mit USB-Anschluss Typ A.

Inhalt:
- USB LED Licht

Technische Daten:
- Kleinwüchsig und äußerst bequem zu bedienen
- Mit Ein / Aus-Schalter
- Mit 5 hellen LEDs
- Der flexible Körper ermöglicht die Anpassung der Position und des Einsatzes in verschiedenen Situationen, z. B. mit Powerbanks oder mit Laptops ohne beleuchtete Tastaturen.
- Funktioniert auf jeder Standard-USB-Buchse Typ A.
- Kommt mit Kappe für den USB-Anschluss
- Größe: 175 x 28 x 9 mm

Kompatibel mit allen Geräten mit USB-Anschluss Typ A.
Weitere Informationen:
Steckertypen:
Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Notebooklampe, Notebookleuchte, notebook lampe, trendy8 usb led hellweiß, trendy8 usb led licht, trendy8 usb led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.