Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX C48A Dual USB Autoladegerät 4,8A gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX C48A Dual USB Autoladegerät 4,8A gold
iMYMAX C48A Dual USB Autoladegerät 4,8A gold
Artikel-Nr.:
     4601-08735
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     C48A
EAN/GTIN:
     6970280762049
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Eingangsspannung: DC 12-24V
Ausgangsspannung: DC 5V 4,8A (Smart IC)
USB: 2x USB-Steckplatz
Leistung: 24W
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, imymax dual usb autoladegerät, dual usb autoladegerät, imymax autoladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.