Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX C48 Dual USB Autoladegerät 4,8A schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX C48 Dual USB Autoladegerät 4,8A schwarz / grau
iMYMAX C48 Dual USB Autoladegerät 4,8A schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     4601-08728
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     C48
EAN/GTIN:
     6970280762056
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Info: iMYMAX C48 Dual USB Autoladegerät 4,8A schwarz / grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, imymax dual usb autoladegerät, dual usb autoladegerät, imymax autoladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.