Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX Dual USB Autoladegerät 3,4A schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX Dual USB Autoladegerät 3,4A schwarz / grau
iMYMAX Dual USB Autoladegerät 3,4A schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     4601-08727
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     C34
EAN/GTIN:
     6970280762094
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Info: iMYMAX Dual USB Autoladegerät 3,4A schwarz / grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Schnell-Laden:
Ja
1. Ausgangs-Stecker:
1700 mA
2. Ausgangs-Stecker:
1700 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, imymax dual usb autoladegerät, dual usb autoladegerät, imymax autoladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.