Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMYMAX Dual USB Autoladegerät 2,4 A C24 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iMYMAX Dual USB Autoladegerät 2,4 A C24 schwarz
iMYMAX Dual USB Autoladegerät 2,4 A C24 schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-08672
Hersteller:
     iMymax
Herst.-Nr.:
     C24
EAN/GTIN:
     6970280761868
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Info: iMYMAX Dual USB Autoladegerät 2,4 A C24 schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
2. Ausgangs-Stecker:
2400 mA
Gesamtanzahl Ausgangs-Stecker:
2 pcs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, imymax Dual-Autoladegerät, Dual-USB-Autoladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.