| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-02549 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8809263809304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modernes Design Lamborghini Aventador V12 Hard Case für iPhone 4, 4S - Schwarz
Das luxuriöse Lamborghini Aventador V12 Hardcase verleiht Ihrem iPhone 4, 4S einen neuen Look. Diese Freude kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden, solange Sie diese stilvolle iPhone 4S Hard Case haben. Sie sind einfach zu installieren und zu deinstallieren. Sie können sofort andocken und das Gehäuse wieder aufstecken, um es unterwegs zu transportieren und zu schützen. Diese Hülle schützt alle Arten, wie Sie Ihr iPhone verwenden möchten.
- Das luxuriöse Lamborghini Aventador V12-Design ist brandneu, modisch und einzigartig und verleiht Ihrem iPhone 4, 4S einen neuen Look. - Hergestellt aus strapazierfähigem, hochwertigem und hartem Kunststoff. - Die präzisen Ausschnitte ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Bedienelementen und dem Dock-Anschluss und ermöglichen das Aufladen im Koffer. - iPhone 4S Plastic Hard Case wurde speziell entwickelt, um Staub, Stöße, Kratzer und Stöße sowie andere tägliche Schäden, die Ihr Telefon verursacht haben, vor Ihrem iPhone zu schützen! - Der Installationsvorgang ist schnell, einfach und es ist keine Demontage des Telefons erforderlich. - Die Apple iPhone 4S Plastikhülle ist perfekt auf die Form des iPhones abgestimmt und unterstreicht dessen Schönheit. - 100% perfekte Passform. - Farbe: wie Bild zeigen. Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken und die Farbe kann geringfügig vom Bild abweichen.
Kompatibel mit:
- iPhone 4 - Verizon iPhone - iPhone 4s
Paket Inhalt:
- 1 x Modernes Design Lamborghini Aventador V12 Hardcase für iPhone 4, 4S - Schwarz - Nur Zubehör, iPhone nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Taschen/Hüllen Art: | Hardcover |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 4, Modernes Design Lamborghini Aventador V12 Hard Case für iPhone 4 / 4S - Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |