Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel USA Stecker an Kaltgerätebuchse, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlusskabel USA Stecker an Kaltgerätebuchse, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4590-US60006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     US60006
EAN/GTIN:
     4017538121677
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 1,8m
kaltgeräte zuleitung
Netzanschlusskabel USA Stecker an Kaltgerätebuchse, schwarz, 1,8 m

· Anschlüsse: US Stecker - Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen
· Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks kaltgerätekabel, USA Stromkabel, US-Kaltgerätekabel, Kaltgerätebuchse-USA Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
459
€ 4,50*
ab € 2,86*
€ 4,43*
€ 3,50*
ab € 25,18*
€ 35,11*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.