Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS77372 Herst.-Nr.: BS77372 EAN/GTIN: 4017538063069 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB 2.0 A Stecker auf Mini USB 2.0 - 12 pin Stecker, 1,5m
USB-VERBINDUNGSKABEL KOMPATIBEL ZU OLYMPUS CB-USB6 High Speed USB 2.0-Verbindungskabel für Olympus Digitalkameras zum Datentransfer mit einem PC, mit Ladefunktion, passgenaue Verarbeitung, USB-Anschluss, Olympus Anschluss, Rundkabel mit Ferritkern, Kabelende 1: USB-2.0-A-Stecker, Kabelende 2: Mini-USB-2.0 -Stecker 12Pin (Olympus) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 3,88* | € 5,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,18* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|