Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS77005 Herst.-Nr.: BS77005 EAN/GTIN: 4017538027696 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 5,0m
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Farbe: grau · Länge: 5,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,71* | € 2,70* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,12* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|