Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 1,0m
shiverpeaks-BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS77001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77001
EAN/GTIN:
     4017538027436
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Anschlußabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, REV. 2.0, 1,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: grau
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel a stecker auf a stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Kabel A Stecker / A Stecker USB 2.0, USB-A Verbindungskabel, USB-A-Kabel, A-Stecker auf A-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
55
€ 4,50*
ab € 0,78*
€ 1,31*
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,24*
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 28,56*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77000
ab € 0,69*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77002
ab € 0,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77003
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.