Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE10, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE10, 10m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE10, 10m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75720-H-SET10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75720-H-SET10
EAN/GTIN:
     4017538092182
Suchbegriffe:
Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenf...
RJ45 Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, VE10, 10m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei - VE10
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
59
€ 4,50*
ab € 55,19*
€ 73,61*
€ 3,50*
ab € 57,75*
€ 76,63*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.