Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 0,5m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 0,5m
shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-BS75711-H0.5Y
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75711-H0.5Y
EAN/GTIN:
     4017538014238
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, gelb, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Patchkabel cat6 S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
75
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,64*
€ 3,50*
ab € 20,79*
€ 29,08*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.