Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75711-A1.5 Herst.-Nr.: BS75711-A1.5 EAN/GTIN: 4017538069399 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-Patchkabel S/FTP cat. 6A, PIMF---HALOGENFREI---GHMT-ZERTIFIZIERT---1,5m
· Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT6, Paargeschirmt, LSZH |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,71* | € 2,70* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,30* | € 3,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,75* | € 13,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,19* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|