Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75511-SL0.5V Herst.-Nr.: BS75511-SL0.5V EAN/GTIN: 4017538072061 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, violett, 0,5m
· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz . Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ . Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, . Material Kabel: PVC . Kabelschirmung: U/FTP . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Länge: | 0.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a lila 0,5m, patch kabel, patch-kabel 50cm, RJ45 Flachkabel m. CAT 7 Rohkabel slim, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, CAT7 Flachkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,61* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,02* | € 1,67* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,93* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|