Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS75511-1.5S Herst.-Nr.: BS75511-1.5S EAN/GTIN: 4017538076939 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, schwarz, 1,5m
· konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei · Cat 7 getestet bis 600 Mhz · Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: vergoldet 3µ Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, shiverpeaks kat6 schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, RJ45 Patchkabel m. CAT 7 Rohkabel PIMF, RJ45 Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, Rundkabel, CAT7, Paargeschirmt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,69* | € 4,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,02* | € 14,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,35* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|