| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS30-50065 Herst.-Nr.: BS30-50065 EAN/GTIN: 4017538092724 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-Optisches HDMI Kabel, 10K, 7,5m
Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.
Ultra High Speed HDMI wird im High End Bereich eingesetzt. Es unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.
Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar. So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert). Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.
Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.
Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards.
· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) · Auflösung bis zu: 10K (120 Hz, mit DSC), 8K (120 Hz, mit DSC), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 4K3D (120 Hz), Display Stream Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR (High Frame Rate) 3D, Game Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme · max. Bandbreite: 48 Gbit/s · HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet · Abwärtskompatibel: ja zu allen HDMI Standards · Adern Material: Kupfer / POF · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: Metall · Knickschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 7.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, Optisches HDMI Kabel 10K, Optisches HDMI Kabel, HDMI Glasfaserkabel, HDMI Hybrid Kabel, Optisches Glasfaser HDMI Kabel, HDMI Kabel optisch |
| | |
| |