Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 5-pin Stecker, USB 2.0, KUPFER 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 5-pin Stecker, USB 2.0, KUPFER 1,0m
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 5-pin Stecker, USB 2.0, KUPFER 1,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS14-16025
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS14-16025
EAN/GTIN:
     4017538079299
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a/b usb2.0 1m
shiverpeaks®-BASIC-S--USB-Mini Kabel, USB-A-Stecker auf USB-B-Mini 5-pin Stecker, USB 2.0, KUPFER 1,0m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB Mini-B (5-Pin) Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Kabelaufbau: Power AWG24 | Data AWG28
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfer
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Mini Kabel USB-A-St./USB-B-Mini 5-pin, USB-USB Mini 5pin Kabel, USB-Minikabel, USB 5Pin Kabel, Datenkabel, A-Stecker-Mini-B-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
6766
€ 4,50*
ab € 1,18*
€ 1,90*
€ 3,50*
ab € 24,97*
€ 34,78*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.