Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS14-13020 Herst.-Nr.: BS14-13020 EAN/GTIN: 4017538076267 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--8-pin Stecker Lade-Sync Design USB A Stecker auf 8-pin Stecker, Metallummantelung (Steel) Silber 1,2m
Mit dem USB Ladekabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.
Falls Sie Ihr Mobilgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf 8-Pin Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Adern Material: Kupfer · Kabelmantel: PVC · Material Außenmantel: Edelstahl · Kabeltyp: Rundkabel · Farbe: silber · Länge: 1,2m Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 1.2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB Lade-Sync Kabel USB A/ 8-pin Steel, Ladekabel iphone, Apple Ladekabel, iphone Ladekabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,32* | € 6,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,14* | € 31,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|