| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS10-01015 Herst.-Nr.: BS10-01015 EAN/GTIN: 4017538136619 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter-Mini DisplayPort Stecker auf HDMI/DVI/VGA Buchse, weiß
Mit diesem Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort Anschluss in einen HDMI, DVI-I oder VGA Anschluss wandeln.
Perfekter Problemlöser, falls Ihr Monitor nicht über die passende Schnittstelle verfügt.
· Anschluss Eingang: Mini DisplayPort Stecker · Anschlüsse Ausgang: HDMI-A Buchse, DVI-I (24+5) Buchse, VGA Buchse · DisplayPort Version: 1.1a · Auflösung bis zu: 1920x1080 (60Hz) · Signalrichtung: Unidirektional (Quelle = mDP, Senke = HDMI/DVI/VGA) · keine externe Stromversorgung notwendig · Maximale Leistungsaufnahme Chipsatz: 700mW · Gehäuse: Kunststoff · Länge (ca.): 27cm, davon Kabel 18,5cm · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, shiverpeaks vga adapter, adapterkabel dvi, mini displayport adapter hdmi, HDMI-A Adapter Displayport Stecker, Displayport - HDMI Adapter, DP-HDMI, Displayport-HDMI Wandler, Displayport-HDMI Konverter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 11,24* | € 16,31* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,35* | € 45,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|