Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS10-01005 Herst.-Nr.: BS10-01005 EAN/GTIN: 4017538092694 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p
Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse.
Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am Adapter um einen externen Lautsprecher oder Kopfhörer anzuschließen oder verbinden Sie mithilfe des 3.5mm Klinkenkabels den Adapter direkt mit Ihrer Soundkarte / Mainboard.
· Anschlüsse: VGA Stecker, 3.5mm Klinke Buchse auf HDMI-A Buchse · Externe Speisung über USB Micro-B Buchse · Auflösung bis zu: 1920 x 1080 (60Hz) · Stecker: VGA mit Arretierungsschrauben, vergossen, vergoldet · Buchse: HDMI-A / 3.5mm Klinke, vergossen, vergoldet · Produktmaße (ca.): 6,5cm x 3,5cm x 1,5cm · Signalrichtung: Unidirektional (Quelle = VGA, Senke = HDMI) · Gehäuse: Kunststoff · Farbe: schwarz
· inkl. 1x USB Micro-B Kabel (ca. 50cm), 1x 3.5mm Klinkenkabel (ca. 50cm) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi vga, adapter vga, shiverpeaks vga adapter, VGA Stecker /HDMI-A Buchse + 3, 5mm Klinken Buchse, VGA-HDMI Adapter, VGA-HDMI Wandler, VGA-HDMI Konverter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 8,72* | € 12,77* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,19* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|